PANDUIT - PANHSTT25-D HEATSHRINKTHN,.25IN ID,BLK,EA,500F - HSTT25-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
1 PZ
EAN
0074983913879
Codice prodotto
PANHSTT25-D
Cod. produttore
HSTT25-D
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
152.4 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no