AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT38-T TERMORESTR. NERA 61MT (9.5-4.8MM) - HSTT38-T

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT38-T TERMORESTR. NERA 61MT (9.5-4.8MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983913886

Codice prodotto

PANHSTT38-T

Cod. produttore

HSTT38-T

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

9.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

4.8 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

61 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .38"(9.5mm) Dia, Black