AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT400-L HEAT SHRINK THIN,4 DIA,BL,EA

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT400-L HEAT SHRINK THIN,4 DIA,BL,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 101.6 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 50.8 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983913954

Codice prodotto

PANHSTT400-L

Cod. produttore

HSTT400-L

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

101.6 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

50.8 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.4 mm

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, 4"(101.6mm) Dia, Black