PANDUIT - PANHSTT50-48-Q HEAT SHRINK THIN,.50IN ID,BLK,PK25 - HSTT50-48-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
25 PZ
EAN
0074983833900
Codice prodotto
PANHSTT50-48-Q
Cod. produttore
HSTT50-48-Q
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no