AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT50-CC HEATSHRINKTHN.50 DIA,CL,EA,100F - HSTT50-CC

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT50-CC HEATSHRINKTHN.50 DIA,CL,EA,100F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983747207

Codice prodotto

PANHSTT50-CC

Cod. produttore

HSTT50-CC

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30.5 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .50"(12.7mm) Dia, Clear