AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT75-48-5-2 HEAT SHRINK THIN,.75 DIA,RD,PK5 - HSTT75-48-5-2

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT75-48-5-2 HEAT SHRINK THIN,.75 DIA,RD,PK5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983906086

Codice prodotto

PANHSTT75-48-5-2

Cod. produttore

HSTT75-48-5-2

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

19.1 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.8 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, Red