PANDUIT - PANHSTT75-48-5-4 HEAT SHRINK THIN,.75 DIA,YL,PK5 - HSTT75-48-5-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
5 PZ
EAN
0074983906208
Codice prodotto
PANHSTT75-48-5-4
Cod. produttore
HSTT75-48-5-4
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.8 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no