AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT75-T HEATSHRINKTHN.75IN ID,BLK,EA,200F - HSTT75-T

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT75-T HEATSHRINKTHN.75IN ID,BLK,EA,200F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983913909

Codice prodotto

PANHSTT75-T

Cod. produttore

HSTT75-T

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

19.1 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

61 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.8 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, Black