PANDUIT - PANHSTTA19-48-Q HEATSHRINKTHIN,ADH,.19 DIA,BL,PK25 - HSTTA19-48-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
0074983369904
Codice prodotto
PANHSTTA19-48-Q
Cod. produttore
HSTTA19-48-Q
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no