AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTA25-48-Q HEAT SHRINK THIN ADH,.25IN ID,BLK,PK25 - HSTTA25-48-Q

copiacopia
PANDUIT - PANHSTTA25-48-Q HEAT SHRINK THIN ADH,.25IN ID,BLK,PK25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Tipo - Restringimento a freddo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983369911

Codice prodotto

PANHSTTA25-48-Q

Cod. produttore

HSTTA25-48-Q

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Tipo:

Restringimento a freddo

Diametro interno dopo il restringimento:

2 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, Adhesive, .25"(6.4mm) Dia, Black