AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTA75-48-5 HEAT SHRINK THIN ADH,.75IN ID,BLK,PK5 - HSTTA75-48-5

copiacopia
PANDUIT - PANHSTTA75-48-5 HEAT SHRINK THIN ADH,.75IN ID,BLK,PK5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm

  • Tipo - Restringimento a freddo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983369942

Codice prodotto

PANHSTTA75-48-5

Cod. produttore

HSTTA75-48-5

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

19.1 mm

Tipo:

Restringimento a freddo

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.2 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, Adhesive, .75"(19.0mm) Dia, Black