AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTV12-M HEATSHRINKTHNVW-1,.12 DIA,BL,EA,BLKRL

copiacopia
PANDUIT - PANHSTTV12-M HEATSHRINKTHNVW-1,.12 DIA,BL,EA,BLKRL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983906741

Codice prodotto

PANHSTTV12-M

Cod. produttore

HSTTV12-M

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

3.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.6 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

304.8 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin VW-1, .12"(3.2mm) Dia, Black