AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTV19-M HEATSHRINKTHNVW-1,.19 DIA,BL,EA,BLKRL - HSTTV19-M

copiacopia
PANDUIT - PANHSTTV19-M HEATSHRINKTHNVW-1,.19 DIA,BL,EA,BLKRL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983906758

Codice prodotto

PANHSTTV19-M

Cod. produttore

HSTTV19-M

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

4.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2.4 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

304.8 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin VW-1, .19"(4.8mm) Dia, Black