PANDUIT - PANHV9100-C0 FASCETTA HYPER-V NYLON6.6 , 367MM - HV9100-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 367 mm
Modello - Fascetta a nodi
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983783144
Codice prodotto
PANHV9100-C0
Cod. produttore
HV9100-C0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
367 mm
Modello:
Fascetta a nodi
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no