AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANIT9100-C0 BELTTYTIE,WR NYL,LT-H,14.1L,BLK,PK100 - IT9100-C0

copiacopia
PANDUIT - PANIT9100-C0 BELTTYTIE,WR NYL,LT-H,14.1L,BLK,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 358 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983415793

Codice prodotto

PANIT9100-C0

Cod. produttore

IT9100-C0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

8.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

358 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.7 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

552 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

IN-LINE fascetta,14.1 ", sezione leggera-pesante