AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANIT9100-CUV4Y FASCETTA IN-LINE 358 MM,UV RESIST. GIALL - IT9100-CUV4Y

copiacopia
PANDUIT - PANIT9100-CUV4Y FASCETTA IN-LINE 358 MM,UV RESIST. GIALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 358 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Giallo

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983444045

Codice prodotto

PANIT9100-CUV4Y

Cod. produttore

IT9100-CUV4Y

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

8.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

358 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Giallo

Spessore del nastro / della fascetta:

1.7 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

552 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Cable Tie, In-Line, 14.1L (358mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Yellow