PANDUIT - PANIT9100-CUV7A BELTTYTIE,WR NYL,LT-H,14.1L,PUR,PK100 - IT9100-CUV7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 358 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Viola
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983534982
Codice prodotto
PANIT9100-CUV7A
Cod. produttore
IT9100-CUV7A
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
358 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Viola
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
552 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2