AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANIT9115-CUV18 BELTTYTIE,WR NYL,LT-H,15.3L,TAN,PK100 - IT9115-CUV18

copiacopia
PANDUIT - PANIT9115-CUV18 BELTTYTIE,WR NYL,LT-H,15.3L,TAN,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 389 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Altri

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983653737

Codice prodotto

PANIT9115-CUV18

Cod. produttore

IT9115-CUV18

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

8.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

389 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Altri

Spessore del nastro / della fascetta:

1.7 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

552 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, In-Line, 15.3L (389mm) Light-Heavy, Weather Resistant, Tan