PANDUIT - PANIT9115-CUV8 BELTTYTIE,WR NYL,LT-H,15.3L,GRY,PK100 - IT9115-CUV8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 389 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Grigio
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983504046
Codice prodotto
PANIT9115-CUV8
Cod. produttore
IT9115-CUV8
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
389 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Grigio
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
552 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2