AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANLCD1/0-14A-X STDLug,1/0AWG,.63in space,WDW,PK10 - LCD1/0-14A-X

copiacopia
PANDUIT - PANLCD1/0-14A-X STDLug,1/0AWG,.63in space,WDW,PK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6.4

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983383207

Codice prodotto

PANLCD1/0-14A-X

Cod. produttore

LCD1/0-14A-X

Produttore

PAN

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

70 mm²

Passo del filetto, metrico:

6.4

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Altri

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

0

Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .63 (16mm) Hole Spacing