AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANLCD1-14B-E CULUGSBW,2HOLE,1AWG,1/4STUD,.75PKG20 - LCD1-14B-E

copiacopia
PANDUIT - PANLCD1-14B-E CULUGSBW,2HOLE,1AWG,1/4STUD,.75PKG20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Materiale - Rame

  • Classe del conduttore - Altri

  • Superficie - Stagnato

  • Dimensioni AWG - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

0074983382941

Codice prodotto

PANLCD1-14B-E

Cod. produttore

LCD1-14B-E

Produttore

PAN

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Materiale:

Rame

Classe del conduttore:

Altri

Superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

1

Copper Compression Lug, 2 Hole, #1 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .75 (19.1mm) Hole Spacing