AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANLCD10-14A-L STDLUG,10AWG,2HOL,.63IN SPACE,WDW,PK50 - LCD10-14A-L

copiacopia
PANDUIT - PANLCD10-14A-L STDLUG,10AWG,2HOL,.63IN SPACE,WDW,PK50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6.4

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983972340

Codice prodotto

PANLCD10-14A-L

Cod. produttore

LCD10-14A-L

Produttore

PAN

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

6 mm²

Passo del filetto, metrico:

6.4

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

10

Copper Compression Lug, 2 Hole, #10 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .63 (16mm) Hole Spacing