AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANLCD4-14AF-L CU LUG,4-3STR,2SOL,1/4IN STUD,90?,PK5 - LCD4-14AF-L

copiacopia
PANDUIT - PANLCD4-14AF-L CU LUG,4-3STR,2SOL,1/4IN STUD,90?,PK5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6.4

  • Terminale stretto - no

  • Isolato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983567720

Codice prodotto

PANLCD4-14AF-L

Cod. produttore

LCD4-14AF-L

Produttore

PAN

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

35 mm²

Passo del filetto, metrico:

6.4

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Altri

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

4

Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 - #3 AWG STR, #2 AWG SOL, 1/4 (6.4mm) Stud, 90° Bent