AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANLCD6-10A-L CULUGSBW,2HOLE,6AWG,10,.63PKG50 - LCD6-10A-L

copiacopia
PANDUIT - PANLCD6-10A-L CULUGSBW,2HOLE,6AWG,10,.63PKG50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 4.8

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983383085

Codice prodotto

PANLCD6-10A-L

Cod. produttore

LCD6-10A-L

Produttore

PAN

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

16 mm²

Passo del filetto, metrico:

4.8

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Altri

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

6

Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG, #10 (M5) Stud, .63 (16mm) Hole Spacing