PANDUIT - PANLCD8-14BF-L CULUGSBW,2HOLE,8AWG,1/4,.75,90?PKG50 - LCD8-14BF-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 90°
Materiale - Rame
Classe del conduttore - Altri
Superficie - Stagnato
Dimensioni AWG - 8
Confezione
50 PZ
EAN
0074983567621
Codice prodotto
PANLCD8-14BF-L
Cod. produttore
LCD8-14BF-L
Produttore
PAN
Angolo di connessione:
90°
Materiale:
Rame
Classe del conduttore:
Altri
Superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
8
Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, 90° Bent


