PANDUIT - PANLCDX8-14A-L CULUG,2HOLE,8AWG,1/4STUD,.63PKG50 - LCDX8-14A-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Superficie - Stagnato
Numero dei fori di fissaggio - 2
Confezione
50 PZ
EAN
0074983423538
Codice prodotto
PANLCDX8-14A-L
Cod. produttore
LCDX8-14A-L
Produttore
PAN
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
2
Per l'uso con conduttori a trefoli in rame flessibili, extraflessibili e codificati• Utilizzabile con le seguenti classi di conduttore rigido e flessibile: G, H, I, K, M e Diesel Locomotive• L'ingresso del filo molto smussato evita che i trefoli si curvino all'indietro quando si inserisce il conduttore nel colletto• I colletti con codifica a colori sono contrassegnati da numeri di indice PANDUIT e di altri produttori specificati per le scelta corretta della dima per crimpaggio• Finestra di ispezione per verificare visivamente il completo inserimento del conduttore • Placcato in stagno per inibire la corrosione• UL Listed e certificato CSA a 35KV** e temperature fino a 90°C quando viene crimpato con crimpatrici e dime PANDUIT e di altri produttori specificati• Approvato dall'American Bureau of Shipping• Disponibile in dimensioni e spaziatura fori NEMA


