PANDUIT - PANLJSL9-Y3-2.5 ETICHETTA POLYESTERE LAMINATA 17.8X33.8M - LJSL9-Y3-2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 8.4 mm
Confezione
2500 PZ
EAN
0074983824571
Codice prodotto
PANLJSL9-Y3-2.5
Cod. produttore
LJSL9-Y3-2.5
Produttore
PAN
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
8.4 mm
Larghezza:
17.8 mm
Magnetico:
no
Altezza:
33.8 mm
Laser/Ink Jet, Self-Lam Label, Adhesive Polyester, .70"W x 1.33"H, .50"POA, Clear/White


