AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMBCEH-QR316 CUSTOMBANDING,316SS,EH,TS1335,82 L,EA - MBCEH-QR316

copiacopia
PANDUIT - PANMBCEH-QR316 CUSTOMBANDING,316SS,EH,TS1335,82 L,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 25000 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983453412

Codice prodotto

PANMBCEH-QR316

Cod. produttore

MBCEH-QR316

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

25000 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Resistenza alla trazione min.:

1335 N

Temperatura di esercizio:

-40...150 °C

Temperatura di montaggio:

150...-40 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Custom Banding, Poly Coat 316 Steel, Extra Heavy 82ft (25m)