AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMBS-TLR CUSTOMBANDING,304SS,STD,TS445,250 L,EA - MBS-TLR

copiacopia
PANDUIT - PANMBS-TLR CUSTOMBANDING,304SS,STD,TS445,250 L,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 76000 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983359837

Codice prodotto

PANMBS-TLR

Cod. produttore

MBS-TLR

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

76000 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Custom Banding, 304 Steel, Std. 250ft (76m)