PANDUIT - PANMETA-X EMBOSSING TAPE,AL,.5 X16 ,PK10 - META-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Parete a medio spessore
Stampa - Nessuno
Materiale - Alluminio
Larghezza - 12.7 mm
Dentatura - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
0074983862757
Codice prodotto
PANMETA-X
Cod. produttore
META-X
Produttore
PAN
Tipo:
Parete a medio spessore
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
12.7 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Embossing Tape, Aluminum, .5"X 16' (12.7mm x 4.9m)


