AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT10EH-LP PANSTEELTIE,304SS,EH,35.9L,TS2670,PK50 - MLT10EH-LP

copiacopia
PANDUIT - PANMLT10EH-LP PANSTEELTIE,304SS,EH,35.9L,TS2670,PK50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 912 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983445943

Codice prodotto

PANMLT10EH-LP

Cod. produttore

MLT10EH-LP

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

912 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2670 N

Temperatura di esercizio:

538...-80 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 304 SS, Extra Heavy, 35.9 (912mm), .010 (.25mm) thk