AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT2.7S-CP PANSTEELTIE,304SS,STD,10.2L,TS890,PK100 - MLT2.7S-CP

copiacopia
PANDUIT - PANMLT2.7S-CP PANSTEELTIE,304SS,STD,10.2L,TS890,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 259 mm

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

  • Materiale - Metallo

  • Resistenza alla trazione min. - 890 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983389636

Codice prodotto

PANMLT2.7S-CP

Cod. produttore

MLT2.7S-CP

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

259 mm

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

890 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

MLT Tie, 304 SS, Standard, 10.2 (259mm), .010 (.25mm) thk