PANDUIT - PANMLT2.7S-CP316 PANSTEELTIE,316SS,STD,10.2L,TS890,PK100 - MLT2.7S-CP316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 259 mm
Modello - Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
100 PZ
EAN
0074983441518
Codice prodotto
PANMLT2.7S-CP316
Cod. produttore
MLT2.7S-CP316
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
259 mm
Modello:
Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta:
0.25 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
890 N
Temperatura di esercizio:
-60...300 °C
Temperatura di montaggio:
538...-80 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì