PANDUIT - PANMLT2EH-LP PANSTEELTIE,304SS,EH,11.8L,TS2670,PK50 - MLT2EH-LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm
Modello - Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
50 PZ
EAN
0074983609574
Codice prodotto
PANMLT2EH-LP
Cod. produttore
MLT2EH-LP
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300 mm
Modello:
Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta:
0.25 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
2670 N
Temperatura di esercizio:
538...-80 °C
Temperatura di montaggio:
-80...538 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì