AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT2LH-LP PANSTEELTIE,304SS,LT-H,7.9L,TS1112,PK50 - MLT2LH-LP

copiacopia
PANDUIT - PANMLT2LH-LP PANSTEELTIE,304SS,LT-H,7.9L,TS1112,PK50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 6.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 201 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983421695

Codice prodotto

PANMLT2LH-LP

Cod. produttore

MLT2LH-LP

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

6.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

201 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1112 N

Temperatura di esercizio:

538...-80 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 304 SS, Light Heavy, 7.9 (201mm), .010 (.25mm) thk