AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT4H-TL MLTWAVETIE,304SS,H,14.3L,PK250 - MLT4H-TL

copiacopia
PANDUIT - PANMLT4H-TL MLTWAVETIE,304SS,H,14.3L,PK250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 362 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio Inox

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.2 mm

Confezione

  • 250 PZ

EAN

0074983754212

Codice prodotto

PANMLT4H-TL

Cod. produttore

MLT4H-TL

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

362 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio Inox

Spessore del nastro / della fascetta:

0.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2 N

Temperatura di esercizio:

-60...538 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

MLT Tie, 304 SS, Heavy, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk