PANDUIT - PANMLT4LH-LP316 PANSTEELTIE,316SS,LT-H,14.3,TS1112,PK50 - MLT4LH-LP316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 6.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 362 mm
Modello - Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
50 PZ
EAN
0074983421756
Codice prodotto
PANMLT4LH-LP316
Cod. produttore
MLT4LH-LP316
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
6.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
362 mm
Modello:
Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta:
0.25 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Temperatura di montaggio:
538...-80 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì