AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT6WS-LP MLTWAVETIE,304SS,STD,20.5L,PK50 - MLT6WS-LP

copiacopia
PANDUIT - PANMLT6WS-LP MLTWAVETIE,304SS,STD,20.5L,PK50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 521 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983421633

Codice prodotto

PANMLT6WS-LP

Cod. produttore

MLT6WS-LP

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

521 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

890 N

Temperatura di esercizio:

-80...538 °C

Temperatura di montaggio:

538...-80 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

MLT Wave Tie, 304 SS, Standard, 20.5 (521mm), .010 (.25mm) thk