AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT8EH-LP PANSTEELTIE,304SS,EH,29.7L,TS2670,PK50 - MLT8EH-LP

copiacopia
PANDUIT - PANMLT8EH-LP PANSTEELTIE,304SS,EH,29.7L,TS2670,PK50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 754 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983445936

Codice prodotto

PANMLT8EH-LP

Cod. produttore

MLT8EH-LP

Produttore

PAN

Lunghezza del nastro / della fascetta:

754 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

MLT Tie, 304 SS, Extra Heavy, 29.7 (754mm), .010 (.25mm) thk