AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT8SH-LP316 PANSTEELTIE,316SS,SH,29.7L,TS4005,PK50 - MLT8SH-LP316

copiacopia
PANDUIT - PANMLT8SH-LP316 PANSTEELTIE,316SS,SH,29.7L,TS4005,PK50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 15.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 754 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983446179

Codice prodotto

PANMLT8SH-LP316

Cod. produttore

MLT8SH-LP316

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

15.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

754 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.38 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

4005 N

Temperatura di esercizio:

-60...538 °C

Temperatura di montaggio:

538...-60 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

MLT Tie, 316 SS, Super Heavy, 29.7 (754mm), .015 (.38mm) thk