AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMLTFC4S-CP316 FASC. ACCIAIO 316 POLIESTERE NERO (4.9X3 - MLTFC4S-CP316

copiacopia
PANDUIT - PANMLTFC4S-CP316 FASC. ACCIAIO 316 POLIESTERE NERO (4.9X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 362 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983593347

Codice prodotto

PANMLTFC4S-CP316

Cod. produttore

MLTFC4S-CP316

Produttore

PAN

Lunghezza del nastro / della fascetta:

362 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Standard, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk