PANDUIT - PANMLTFC6H-LP316 PANSTEELTIE,316SS,POLY,H,20.5,BLK,P50 - MLTFC6H-LP316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 521 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm
Confezione
50 PZ
EAN
0074983593262
Codice prodotto
PANMLTFC6H-LP316
Cod. produttore
MLTFC6H-LP316
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
521 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.25 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Temperatura di esercizio:
-40...150 °C
Temperatura di montaggio:
150...-40 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì