PANDUIT - PANMP150-C MRKRPLT,1.5 X0.75 ,WH,PK100 - MP150-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Lunghezza - 38.1 mm
Larghezza - 19 mm
Trasparente - no
Confezione
100 PZ
EAN
0074983650002
Codice prodotto
PANMP150-C
Cod. produttore
MP150-C
Produttore
PAN
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
38.1 mm
Larghezza:
19 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Marker Plate, 1.50"x 0.75"(38.1mm x 19.1mm), White


