PANDUIT - PANMP175-C MRKRPLT,1.75 X0.75 ,WH,PK100 - MP175-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Lunghezza - 44.4 mm
Larghezza - 19 mm
Trasparente - no
Confezione
100 PZ
EAN
0074983650200
Codice prodotto
PANMP175-C
Cod. produttore
MP175-C
Produttore
PAN
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
44.4 mm
Larghezza:
19 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Marker Plate, 1.75"x 0.75"(44.5mm x 19.1mm), White


