PANDUIT - PANMPSI588T 24AWG,CAT5E,SHIELDEDMDLRPLGBLKHEAD - MPSI588T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x RJ45
Categoria - 5E
Modello - Spina / spina
Tipo di costruzione - Lineare
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983421923
Codice prodotto
PANMPSI588T
Cod. produttore
MPSI588T
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
2x RJ45
Categoria:
5E
Modello:
Spina / spina
Tipo di costruzione:
Lineare
Schermato:
sì
Tipo di fissaggio:
Vite
24 AWG, Category 5e, Shielded Modular Plug with Bulkhead


