PANDUIT - PANMSBW50-C6 PANSTEEL BUCKLE,316SS,0.50 W,PK100 - MSBW50-C6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 15.5 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Acciaio Inox
Spessore del nastro / della fascetta - 0.64 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983446568
Codice prodotto
PANMSBW50-C6
Cod. produttore
MSBW50-C6
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
15.5 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Acciaio Inox
Spessore del nastro / della fascetta:
0.64 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Metallo
Temperatura di esercizio:
538...-60 °C
Temperatura di montaggio:
538...-80 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì