PANDUIT - PANMSW50T15-CR4 PANSTEEL STRAPPING,304SS,TS3115,.5 ,100 - MSW50T15-CR4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 305000 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Acciaio Inox
Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983446759
Codice prodotto
PANMSW50T15-CR4
Cod. produttore
MSW50T15-CR4
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
305000 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Acciaio Inox
Spessore del nastro / della fascetta:
0.38 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
3115 N
Temperatura di esercizio:
-60...538 °C
Temperatura di montaggio:
538...-80 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì