AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMTM2H-Q TIEMNT,304SS,2WAY,8SCREW,PK25 - MTM2H-Q

copiacopia
PANDUIT - PANMTM2H-Q TIEMNT,304SS,2WAY,8SCREW,PK25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Diametro del foro di montaggio - 4.5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Temperatura di esercizio - 538...-60 °C

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983343300

Codice prodotto

PANMTM2H-Q

Cod. produttore

MTM2H-Q

Produttore

PAN

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Diametro del foro di montaggio:

4.5 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Temperatura di esercizio:

538...-60 °C

Tie Mount, 304SS, 2 Way, #8 (4mm) Screw