PANDUIT - PANNE4X5WH6 SLOT HAL-FREE DUCT,4X5X6 ,WH, 6FT - NE4X5WH6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 128.5 mm
Larghezza - 105.2 mm
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
6 PZ
EAN
0074983215188
Codice prodotto
PANNE4X5WH6
Cod. produttore
NE4X5WH6
Produttore
PAN
Altezza:
128.5 mm
Larghezza:
105.2 mm
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.6 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
9.7 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no


