PANDUIT - PANNK2FIWY NK,2PT,SG,FLUSH,FACEPLATE,W/L,IG,EA - NK2FIWY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Composizione - Copertura centrale
Confezione
1 PZ
EAN
0074983054527
Codice prodotto
PANNK2FIWY
Cod. produttore
NK2FIWY
Produttore
PAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
2
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Larghezza del dispositivo:
69.85 mm
Altezza del dispositivo:
114.3 mm
Profondità del dispositivo:
11.43 mm


